pagina iniziale

SICK - SIK5308089 LL3-DV02 LIGHT GUIDE

SICK
copiacopia
SICK - SIK5308089 LL3-DV02       LIGHT GUIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - 70...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074213771

Codice prodotto

SIK5308089

Cod. produttore

5308089

Produttore

SIK

Temperatura ambiente:

70...70 °C

LL3-DV02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 1 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Diametro boccola liscia (dia maggiore) ≥ 3 mm. Forma testa fibre Bussola liscia, Bussola terminale lunga, Deflettore a 90°. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo 2 x Ø 0,5 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ...+70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione ≥ 10 mm. Diametro rastremazione ≥ 1,5 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm). No. Necessarie boccole terminali di adattamento Sì. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 m. Caratteristiche particolari Deflettore a 90° integrato, profondità di montaggio minime, bussola terminale compatta. Nel volume di fornitura Bussole di adattamento, bussole di adattamento BF-WLL160-10 (1,0 mm), apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141)