SICK - SIK5308075 LL3-DB01-10 LIGHT GUIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521144
Codice prodotto
SIK5308075
Cod. produttore
5308075
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
70...70 °C
LL3-DB01-10. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 10 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M6. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Disposizione coassiale. Struttura nucleo S: Ø 1 mm, R: 16 x Ø 0,25 mm 3) Disposizione coassiale Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione ≥ 5 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 mm. Caratteristiche particolari Montaggio coassiale per una commutazione esatta. Standard, lunghezza fibra 10°m


