SICK - SIK5308065 LL3-TH02 LIGHT GUIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 180...180 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449076081989
Codice prodotto
SIK5308065
Cod. produttore
5308065
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
180...180 °C
LL3-TH02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, guaina Fluorethylenpropylen (FEP). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Monofibra Struttura nucleo Ø 1,5 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 35 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +180 °C. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm. Caratteristiche particolari Termostabile fino a 180 °C, grande distanza di commutazione. Nel volume di fornituraFissaggio, 4 x dado esagonale M4, 4 x rondella distanziatrice, apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141) Compatibilità lenti accessorie No


