SICK - SIK5304812 P250 REFLEKTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Altezza - 51.4 mm
Larghezza - 47 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Fissaggio autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071845203
Codice prodotto
SIK5304812
Cod. produttore
5304812
Produttore
SIK
Forma:
Quadrato
Altezza:
51.4 mm
Larghezza:
47 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK5304812 - P250 REFLEKTOR


