pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Placca PLS4-B32/2 Interruttore Magnetotermico 4,5KA 2 Poli B 32A.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli (totale) - 2

  • caratteristica di intervento - B

  • numero di poli protetti - 2

  • Corrente Nominale - 32 A

  • conduttore neutro a connessione - No

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 40.81 kg CO2 eq.

EAN

4015082432553

Codice prodotto

KM243255

Cod. produttore

243255

Produttore

EAO243255

numero di poli (totale):

2

caratteristica di intervento:

B

numero di poli protetti:

2

Corrente Nominale:

32 A

conduttore neutro a connessione:

No

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Numero moduli DIN:

2

tipo di tensione di alimentazione:

AC

dispositivi supplementari possibili:

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione Nominale:

400 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

0 kA

sezione conduttore collegabile multifilare:

1÷25 mm²

frequenza:

50÷60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare:

1÷25 mm²

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

0 kA

montaggio a incasso:

No

profondità di incasso:

70.5 mm

grado di protezione (IP):

IP20

tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

antideflagrante:

No

categoria di sovratensione:

3

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷75 °C

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

classe di limitazione energetica:

3

grado di inquinamento:

2

Interruttore magnetotermico (MCB), PLS4, bipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 32 A, poteri d'interruzione nominale conforme alla IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali