pagina iniziale

SICK - SIK2070427 YF2ASD-100XXXXLECX

SICK
copiacopia
SICK - SIK2070427 YF2ASD-100XXXXLECX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024592641

Codice prodotto

SIK2070427

Cod. produttore

2070427

Produttore

SIK

Cavo di collegamento (connettore femmina aperto). Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 17 poli, diritta, Codifica A. Tipo di collegamento testa B Cavo. Bloccaggio connettore a spina M12-Speedcon. Cavo 10 m, A 17 fili, Scoperto, Schermato. Tipo di segnale Power, Seriale, CAN, I/O digitali. Versioni speciali Adatto 2-A, Codice colore modificato delle estremità sciolte del cavo, Predisposizione per catena di trascinamento. Temperatura di esercizio –25 °C ... +85 °C