SICK - SIK2049250 REF-AX-001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074302697
Codice prodotto
SIK2049250
Cod. produttore
2049250
Produttore
SIK
Autoadesivo:
sì
REF-AX-001. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione. Pellicola riflettente IRF 2000, 110 mm x 30 mm x 2,3 mm, senza effetto di polarizzazione. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –10 °C ... +60 °C