SICK - SIK2045643 PU3H17-00000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071757148
Codice prodotto
SIK2045643
Cod. produttore
2045643
Produttore
SIK
PU3H17-00000000 COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne dispositivi con due cave esterne. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto. C2000, C4000, M4000 Curtain ≤ 1.350 mm deTec2, deTec4 ≤ 1.650 mm. Altezza della colonna 1.740 mm. Max lunghezza di montaggio 1.720 mm. Disegno quotato L1 1.720 mm, L2 1.740 mm. Peso 12.515 g


