SICK - SIK2045642 PU3H13-00000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076190667
Codice prodotto
SIK2045642
Cod. produttore
2045642
Produttore
SIK
PU3H13-00000000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne dispositivi con due cave esterne. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto. C2000, C4000, M4000 Curtain ≤ 1.050 mm deTec2, deTec4 ≤ 1.200 mm. Altezza della colonna 1.285 mm. Max lunghezza di montaggio 1.265 mm. Disegno quotato L1 1.265 mm, L2 1.285 mm. Peso 9.160 g


