SICK - SIK2045641 PU3H11-00000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070278859
Codice prodotto
SIK2045641
Cod. produttore
2045641
Produttore
SIK
PU3H11-00000000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne dispositivi con due cave esterne. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto. C2000, C4000, M4000 Curtain ≤ 900 mm deTec2, deTec4 ≤ 1.050 mm. Altezza della colonna 1.185 mm. Max lunghezza di montaggio 1.165 mm .Disegno quotato L1 1.165 mm, L2 1.185 mm. Peso 7.060 g


