SICK - SIK2029221 DOL-2321-G10MPA4 CABLE FEM 21PIN 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077726438
Codice prodotto
SIK2029221
Cod. produttore
2029221
Produttore
SIK
DOL-2321-G10MPA4. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 21 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Materiale, dado zigrinato Ottone nichelato, cromato. Cavo 10 m, A 22 fili, Schermato, PUR, senza alogeno. Diametro cavo Ø 7,8 mm