SICK - SIK2022549 DOL-0612G20M075KM0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070406450
Codice prodotto
SIK2022549
Cod. produttore
2022549
Produttore
SIK
DOL-0612G20M075KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M26, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PET. Colore, connettore a spina Grigio, argento Cavo 20 m, A 12 fili, non schermato, PVC. Diametro cavo 10 mm


