pagina iniziale

SICK - SIK1222797 WTB26I-24161122A00Z2ZZZZZZZZZ1

SICK
copiacopia
SICK - SIK1222797 WTB26I-24161122A00Z2ZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Max. Campo di rilevamento - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000107370

Codice prodotto

SIK1222797

Cod. produttore

1222797

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Max. Campo di rilevamento:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

24.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

53.3 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Altezza del sensore:

82.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Area del punto luminoso:

14 mm²