pagina iniziale

SICK - SIK1221949 RAY26P-24162930A00Z2ZZZZZZZZZ1

SICK
copiacopia
SICK - SIK1221949 RAY26P-24162930A00Z2ZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001210635

Codice prodotto

SIK1221949

Cod. produttore

1221949

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

4500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

3 ms

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

170 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

24.6 mm

Altezza del sensore:

82.5 mm

Lunghezza del sensore:

53.3 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm