SICK - SIK1221946 RAY26P-24162530A00Z2ZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000580852
Codice prodotto
SIK1221946
Cod. produttore
1221946
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Tempo di reazione:
3 ms
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
170 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
24.6 mm
Altezza del sensore:
82.5 mm
Lunghezza del sensore:
53.3 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm