SICK - SIK1218818 WTB16I-1H161120A00Z2ZZZZZZZZZ1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Max. Campo di rilevamento - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449076413261
Codice prodotto
SIK1218818
Cod. produttore
1218818
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Max. Campo di rilevamento:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza del sensore:
55.7 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Area del punto luminoso:
12 mm²