SICK - SIK1217762 MLG02N-1195N13201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Temperatura ambiente - -30...-30 °C
Tempo di reazione - 38.2 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449073824268
Codice prodotto
SIK1217762
Cod. produttore
1217762
Produttore
SIK
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
38.2 ms
MLG02N-1195N13201. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione ProNet. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 2,5 mm, 4,5 mm. Distanza tra i raggi 2,5 mm. Numero di raggi 479. Altezza di controllo 1.195 mm