SICK - SIK1216430 MLG10A-0590R10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Temperatura ambiente - -30...-30 °C
Tempo di reazione - 5.9 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449078609860
Codice prodotto
SIK1216430
Cod. produttore
1216430
Produttore
SIK
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
5.9 ms