SICK - SIK1216429 MLG25A-0875R10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Temperatura ambiente - -30...-30 °C
Tempo di reazione - 4.1 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449077387226
Codice prodotto
SIK1216429
Cod. produttore
1216429
Produttore
SIK
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
4.1 ms