pagina iniziale

SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 8.2 ms

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768834321

Codice prodotto

SIK1213707

Cod. produttore

1213707

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

8.2 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

MLG05S-0295A10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA.Versione Prime. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 60. Altezza di controllo 295 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli