SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Temperatura ambiente - -30...-30 °C
Tempo di reazione - 3.6 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449078776142
Codice prodotto
SIK1213492
Cod. produttore
1213492
Produttore
SIK
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
3.6 ms
MLG05A-0145B10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione Pro. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 5 mm, 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 30. Altezza di controllo 145 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli


