SICK - SIK1213204 C2C-SA06030A10000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Risoluzione della barriera fotoelettrica - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079985239
Codice prodotto
SIK1213204
Cod. produttore
1213204
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V