SICK - SIK1208171 SAS4-F028P3PS1T00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 352.4 mm
Lunghezza del sensore - 8.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078138384
Codice prodotto
SIK1208171
Cod. produttore
1208171
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
352.4 mm
Lunghezza del sensore:
8.2 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Con funzione muting:
no
Tempo di reazione:
19 ms
Altezza campo di protezione:
352.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm


