SICK - SIK1207823 C2MT-01824BBC03BE0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 180 mm
Altezza del campo protetto - 32 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 32 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073148517
Codice prodotto
SIK1207823
Cod. produttore
1207823
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
180 mm
Altezza del campo protetto:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
32 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
15 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tempo di reazione:
13 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con blocco di ravvio:
sì