SICK - SIK1207231 C4MT-06024ABB03FE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 600 mm
Altezza del campo protetto - 32 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 32 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449074669837
Codice prodotto
SIK1207231
Cod. produttore
1207231
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
600 mm
Altezza del campo protetto:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
32 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
4 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
15 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tempo di reazione:
13 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con codifica dei raggi:
sì
Con blocco di ravvio:
sì