pagina iniziale

SICK - SIK1207101 C4MT-04214ABB03DE0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207101 C4MT-04214ABB03DE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 420 mm

  • Altezza del campo protetto - 32 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073201373

Codice prodotto

SIK1207101

Cod. produttore

1207101

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

420 mm

Altezza del campo protetto:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

32 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

15 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tempo di reazione:

14 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio: