SICK - SIK1203268 M40S-64A503AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza del sensore - 52 mm
Altezza del sensore - 55.5 mm
Override possibile - sì
Altezza campo di protezione - 55.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076577659
Codice prodotto
SIK1203268
Cod. produttore
1203268
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
55.5 mm
Override possibile:
sì
Altezza campo di protezione:
55.5 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Con blocco del riavvio:
sì