SICK - SIK1201036 M40S-66A303AA0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del campo protetto - 55.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Altezza del sensore - 55.5 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077814524
Codice prodotto
SIK1201036
Cod. produttore
1201036
Produttore
SIK
Altezza del campo protetto:
55.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
55.5 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
52 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con blocco di ravvio:
sì