pagina iniziale

SICK - SIK1102212 GTE10-F4221

SICK
copiacopia
SICK - SIK1102212 GTE10-F4221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 1400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075876869

Codice prodotto

SIK1102212

Cod. produttore

1102212

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

1400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C