pagina iniziale

SICK - SIK1091984 WTT12L-B2593

SICK
copiacopia
SICK - SIK1091984 WTT12L-B2593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000466279

Codice prodotto

SIK1091984

Cod. produttore

1091984

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

44.2 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

49.6 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

827 nm

Area del punto luminoso:

18 mm²