SICK - SIK1087540 DFS60B-TJWA03600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 3600
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075960056
Codice prodotto
SIK1087540
Cod. produttore
1087540
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
3600
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
3600...3600
Materiale (del corpo):
Alluminio