SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075807559
Codice prodotto
SIK1085601
Cod. produttore
1085601
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
7.7 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
5 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
13.5 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
90 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
27.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Area del punto luminoso:
10 mm²