SICK - SIK1085344 RLY3-OSSD200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V
Larghezza - 18 mm
Altezza - 124.6 mm
Profondità - 85.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078215771
Codice prodotto
SIK1085344
Cod. produttore
1085344
Produttore
SIK
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
30...30 V
Larghezza:
18 mm
Altezza:
124.6 mm
Profondità:
85.5 mm