pagina iniziale

SICK - SIK1083971 DFS60I-S4PC65536

SICK
copiacopia
SICK - SIK1083971 DFS60I-S4PC65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 65536

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077528506

Codice prodotto

SIK1083971

Cod. produttore

1083971

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

65536

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

65536...65536