SICK - SIK1080791 DFS60E-BGAC00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 500
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449073962014
Codice prodotto
SIK1080791
Cod. produttore
1080791
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
500...500
Materiale (del corpo):
Alluminio