SICK - SIK1080553 DFS60I-BEPC65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 65536
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076110542
Codice prodotto
SIK1080553
Cod. produttore
1080553
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
65536
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
65536...65536