pagina iniziale

SICK - SIK1079712 GTB6-P4231

SICK
copiacopia
SICK - SIK1079712 GTB6-P4231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078696594

Codice prodotto

SIK1079712

Cod. produttore

1079712

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

12 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tempo di reazione:

1.2 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

31.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²