SICK - SIK1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000000965291
Codice prodotto
SIK1078122
Cod. produttore
1078122
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di luce:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
62 mm
Lunghezza del sensore:
47.5 mm
Area del punto luminoso:
0.9 mm²
Frequenza di commutazione:
50000 Hz
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Materiale (del corpo):
Plastica