SICK - SIK1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013768382082
Codice prodotto
SIK1078097
Cod. produttore
1078097
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
78.5 mm
Area del punto luminoso:
0.9 mm²
Frequenza di commutazione:
50000 Hz
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Materiale (del corpo):
Plastica