pagina iniziale

SICK - SIK1076095 GRTB18S-P2317

SICK
copiacopia
SICK - SIK1076095 GRTB18S-P2317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073469377

Codice prodotto

SIK1076095

Cod. produttore

1076095

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

38.1 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

18 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

7 mm²