SICK - SIK1075438 DL1000-S11101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 18...18 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000000162010
Codice prodotto
SIK1075438
Cod. produttore
1075438
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
18...18 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Risoluzione geometrica:
0.001 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Materiale (del corpo):
Alluminio


