SICK - SIK1072918 DFS60A-S4CA50000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 50000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8001024343021
Codice prodotto
SIK1072918
Cod. produttore
1072918
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
50000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
50000...50000
Materiale (del corpo):
Alluminio