SICK - SIK1072744 IMB12-08NPOVU2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Lunghezza del sensore - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073983729
Codice prodotto
SIK1072744
Cod. produttore
1072744
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz