SICK - SIK1072637 WTT12L-B2562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075535551
Codice prodotto
SIK1072637
Cod. produttore
1072637
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
44.2 mm
Tempo di reazione:
5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
49.6 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-35...-35 °C
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
658 nm
Area del punto luminoso:
18 mm²