SICK - SIK1072609 WTT12L-B2531
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076403576
Codice prodotto
SIK1072609
Cod. produttore
1072609
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
49.6 mm
Lunghezza del sensore:
44.2 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-35...-35 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
658 nm
Punto luce:
14 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


