SICK - SIK1071227 IME12-06BPOZC0S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073219828
Codice prodotto
SIK1071227
Cod. produttore
1071227
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
800 Hz


