pagina iniziale

SICK - SIK1070861 RZT7-03ZUS-KU0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070861 RZT7-03ZUS-KU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079810142

Codice prodotto

SIK1070861

Cod. produttore

1070861

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

RZT7-03ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Lunghezza 29,5 mm. Uscita di commutazione Reed Frequenza di commutazione ± 400 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica AC/DC 2 fili. Caduta di tensione ≤ 3,5 V Corrente continua IA ≤ 100mA. Potenza di interruzione ≤ 6 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m