SICK - SIK1070847 RZT7-03ZRS-KP0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071674926
Codice prodotto
SIK1070847
Cod. produttore
1070847
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65


