SICK - SIK1069860 GL10-P4151
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 150 mm
Max. distanza di commutazione - 10000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449071341644
Codice prodotto
SIK1069860
Cod. produttore
1069860
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
150 mm
Max. distanza di commutazione:
10000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67