SICK - SIK1068935 DBS36E-BBEP00200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 200
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449073058786
Codice prodotto
SIK1068935
Cod. produttore
1068935
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
200
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
200...200
Materiale (del corpo):
Alluminio


